3M™ VHB™ Cinta Retardante de Llama 5958FR, Negra, 25 mm x 33 m, 1.0 mm

Número de artículo: 7000049210
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 9 Piezas
  • Pasos del pedido: 9 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000049210
EAN / GTIN 50051115236483
Número del fabricante 7000049210
Número L L01310 70

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Negro
Resistente a las llamas
Longitud total: 33 m
Anchura total: 25.4 mm
Adhesión rápida y sencilla

Descripción:

Sueñe, diseñe y haga realidad con nuestra cinta retardante de llama 3M™ VHB™ 5958FR. Un adhesivo acrílico modificado negro de 1 mm de espesor con un núcleo de espuma muy conformable. Rápida y fácil de usar para realizar uniones permanentes y que proporciona una elevada resistencia y durabilidad a largo plazo además de un efecto retardante de llama. Ofrece flexibilidad en los diseños gracias a su viscoelasticidad y tiene la capacidad de unir una amplia gama de sustratos incluidas muchas pinturas en polvo.

Característica:

Rápida y fácil de usar para realizar uniones permanentes, es retardante de llama y proporciona una elevada resistencia y durabilidad a largo plazo.
El adhesivo sensible a la presión une al entrar en contacto y permite la manipulación inmediata.
Uniones prácticamente invisibles que hacen que las superficies permanezcan lisas
Adhesivo negro multiusos de 1 mm con un núcleo de espuma acrílica muy conformable que se adhiere a una amplia variedad de sustratos, incluidas pinturas en polvo y superficies irregulares
Puede sustituir a fijaciones mecánicas (remaches, puntos de soldadura, tornillos) o adhesivos líquidos, eliminando la necesidad de taladrado, lijado, rectificado, atornillado, soldado y limpieza
La alta absorción dinámica de tensión reduce la vibración y la tensión por impacto
Crea un sellado permanente contra agua, humedad, etcétera
Permite el uso de materiales más finos, ligeros y de distinta naturaleza
Cumple la prueba de inflamabilidad FAR 25.853 (a) de 12 segundos de combustión vertical, anexo F, parte I (a) (ii); ASTM F814, ASTM E662; FMVSS302; toxicidad de gases: ABD0031, AITM 3.005; ABD0031, BSS 7238 (tras 4 minutos)

Nota:

Para uso interior y exterior
Para pegar materiales de alta energía como metales, superficies pintadas, madera pintada, vidrio, cerámica y muchos plásticos

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra