3M™ Cushion-Mount™ Cinta de Montaje de clichés H1715, Verde, 457 mm x 4.5 m, Muestra

Número de artículo: 7000049182
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000049182
EAN / GTIN 50048011587108
Número del fabricante 7000049182
Número L L01310 2088

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Verde azulado
Longitud total: 4.57 m
Anchura total: 457.2 mm

Descripción:

Monte clichés fotopoliméricos en cilindros de impresión con la cinta de montaje de clichés Cushion-Mount™ Plus E1715H. de 3M™. Nuestra cinta de doble cara de espuma verde azulada de 0,38 mm dispone de función de liberación de aire y alta adhesión del lado del cliché. Se utiliza cuando hay ligeramente más fondos en impresiones que combinan fondos y semitonos.

Característica:

Cinta de montaje azul-verde para hojas de flexografía con microcanales en la capa adhesiva; H=mayor resistencia adhesiva al cliché// Cinta de montaje azul-verde para hojas de flexografía con microcanales en la capa adhesiva; H=mayor resistencia adhesiva al cliché
Espesor 0,38 mm// Espesor 0,38 mm
duro// duro
Las tolerancias mínimas de grosor permiten a la impresora utilizar varias densidades de espuma en un trabajo de impresión para optimizar la calidad de la impresión// Las tolerancias mínimas de grosor permiten a la impresora utilizar varias densidades de espuma en un trabajo de impresión para optimizar la calidad de la impresión

Nota:

For mounting photopolimeric plates to print cylinders or sleeves