3M™ Cushion-Mount™ Plus cinta de montaje de clichés E1040

Número de artículo: 7000049173
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Cinta adhesiva

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 7000049173
    EAN / GTIN 50048011568039
    Número del fabricante 7000049173
    Número L L01310 1769

    Descripción

    Ejecución:

    Color de producto: Blanco
    Estructura contra la formación de burbujas
    Longitud total: 15.24 m
    Anchura total: 457.2 mm
    Tolerancias de espesor mínimas

    Descripción:

    Monte clichés fotopoliméricos en cilindros de impresión con la cinta de montaje de clichés Cushion-Mount™ Plus E1040 de 3M™. Nuestra cinta de doble cara de espuma blanca de 1,02 mm dispone de función de liberación de aire y permite retirar los clichés fácilmente. Se utiliza para trabajos combinados

    Característica:

    Cinta de montaje de clichés flexográficas blanca con adhesivo con función de liberación de aire
    1,02 mm de grosor
    Densidad estándar
    El control de calibre uniforme permite a la impresora usar diferentes densidades de espuma en un mismo trabajo de impresión para optimizar la calidad de los resultados
    El liner de montaje fácil tiene microcanales en ambas superficies adhesivas. El patrón en retícula permite que escape el aire entre la cinta y el cilindro o manguito y entre la cinta y el cliché. La productividad aumenta, el tiempo de sujeción de piezas total se reduce y los defectos de impresión se eliminan
    Desmontaje sin residuos
    Asistencia fiable

    Nota:

    Apto para las pantallas más finas y las nuevas técnicas de reproducción como NX, HD y MC
    Desarrollado especialmente para las más altas exigencias
    Utilizado con éxito en todo el mundo