3M ™ cinta de amortiguación de vibraciones 436, plata, 152 mm x 33 m

Número de artículo: 7000049126
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 6 Piezas
  • Pasos del pedido: 6 Piezas
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000049126
EAN / GTIN 50051138956528
Número del fabricante 7000049126

Descripción

Ejecución:

Color del producto: plata
Longitud total: 32,9 m
Anchura total: 15,2 cm

Descripción:

Cinta adhesiva de aluminio suave con adhesivo de caucho sintético resistente al envejecimiento, cubierta con una película protectora.

Característica:

Las propiedades de amortiguación de las vibraciones hacen que esta cinta sea una opción ideal para una variedad de aplicaciones en industrias como la aeroespacial, el transporte, los electrodomésticos, la industria en general y más
La resistencia al frío permite que la cinta funcione a temperaturas extremadamente bajas, de hasta -60 °C.
Resistente a la intemperie y a la exposición a los rayos UV, lo que garantiza el rendimiento en muchas aplicaciones difíciles.
La cubierta protectora la hace muy adecuada para la producción de piezas estampadas