3M™ Cinta adhesiva metálica 436

Número de artículo: 7000049121
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 18 Piezas
  • Pasos del pedido: 18 Piezas
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000049121
EAN / GTIN 50051138956290
Número del fabricante 7000049121
Número L L01310 731

Descripción

Ejecución:

Color del producto: plata
Longitud total: 32,91 m
Anchura total: 50,8 mm

Descripción:

Utilice la cinta 3M™ Vibration Damping Tape 436 para troquelar piezas de papel de aluminio y reducir el ruido. Nuestra cinta de lámina amortiguadora se adapta a muchas aplicaciones y sectores industriales. Se trata de una capa limitadora de papel de aluminio plateada y muerta, recubierta con un polímero viscoelástico sensible a la presión sobre un revestimiento azul de polietileno de fácil liberación. Absorbe y disipa las vibraciones y el ruido. Se utiliza para una gran variedad de aplicaciones en los sectores aeroespacial, de la automoción, de la construcción, de los electrodomésticos y del MRO. En la industria aeroespacial se utiliza para el troquelado de piezas de papel de aluminio, debido a su diseño con líneas. La resistencia a las temperaturas frías permite que nuestra cinta funcione a temperaturas extremadamente bajas. También es resistente a las llamas, la humedad, los productos químicos, la intemperie y la degradación por rayos UV. Es reflectante del calor y conductora térmica para la eficiencia de la calefacción y la refrigeración.

Característica:

La cubierta protectora la hace muy adecuada para la producción de piezas estampadas
La resistencia al frío permite que la cinta funcione a temperaturas extremadamente bajas, de hasta -60 °C.
Resistente a la intemperie y a la exposición a los rayos UV, lo que garantiza el rendimiento en muchas aplicaciones difíciles.

Nota:

Para proteger contra la radiación térmica, la humedad, etc.