3M™ Flexomount™ cinta de montaje de clichés 411

Número de artículo: 7000049105
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000049105
EAN / GTIN 00051138954598
Número del fabricante 7000049105

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Gris
Para clichés de fotopolímero y caucho
Longitud total: 32.91 m
Anchura total: 914.4 mm
Diferentes fuerzas de adhesión al cliché o al cilindro/manguito

Descripción:

Nuestra cinta de montaje de clichés Flexomount™ 411 de 3M™ es gris, de 0,38 mm de espesor y tiene un adhesivo de caucho suave.

Característica:

Ofrece excelente adhesión a clichés fotopoliméricos y de caucho
Proporciona una cobertura uniforme de fondos en casos en los que la reproducción de puntos de semitonos no es crucial
Especialmente formulada para retirarla limpiamente del cliché y los cilindros de impresión
La alta adhesión contribuye a reducir el levantamiento de los bordes
Excelente resistencia al plastificante
Buena resistencia al envejecimiento
Excelente reposicionabilidad
Alta resistencia a disolventes
Asistencia fiable

Nota:

Use to mount flexographic print plates when printing solid and line work

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra