3M™ Película de poliéster 8417, Transparente brillante, 60mm x 198m, 0,025mm

Número de artículo: 7000049040
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000049040
EAN / GTIN 50051115059068
Número del fabricante 7000049040

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Incolora
Protección de la presión
Longitud total: 197.51 m
Anchura total: 60.19 mm
Resistente a los disolventes

Descripción:

Para una excelente resistencia a salpicaduras ocasionales de productos químicos agresivos, utilice 3M™ 8418.

Característica:

Muy alta resistencia a los disolventes
Muy alta resistencia a la luz UV
Bajo efecto de recuperación
El adhesivo es especialmente resistente a los disolventes
No imprimible
Sin cubierta protectora
Impermeable
Resistente a la intemperie
Protege contra la intemperie, la abrasión y las tensiones químicas
Laminado de protección a presión

Nota:

Para uso en exteriores
Para la adhesión a sustratos curvos bidimensionales
Adecuado para superficies metálicas y plásticas de alta energía