3M™ High Temperature Aluminum Foil/Glass Cloth Tape 363, Plata, 12 mm x 32 m

Número de artículo: 7000048939
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 72 Piezas
  • Pasos del pedido: 72 Piezas
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000048939
EAN / GTIN 50021200495279
Número del fabricante 7000048939
Número L L01310 939

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Plateado
Laminado con una lámina de aluminio, el 3M™ ofrece una muy buena reflexión del calor radiante
Longitud total: 32.9 m
Anchura total: 12.7 mm
Rendimiento fiable a largo plazo en aplicaciones de temperaturas extremas

Descripción:

La cinta de fibra de vidrio/soporte de aluminio para altas temperaturas 363 de 3M™ es muy fuerte y flexible, y se ha diseñado para proteger contra el calor en aplicaciones aeroespaciales, de automoción e industriales. Nuestra cinta combina un soporte de aluminio con cinta de fibra de vidrio y adhesivo de silicona sensible a la presión.

Característica:

Puede troquelarse fácilmente en tamaños o formas especiales
Estructura ligera y flexible, que se aplica fácilmente a diversas formas irregulares
Ofrece un rendimiento uniforme de -54 °C a 316 °C
Satisface los requisitos de F.A.R. 25.853(a)
Los mejores resultados se obtienen cuando se aplica a una superficie limpia y seca por encima de 0 °C, pero puede aplicarse a temperaturas inferiores

Nota:

Blindaje y agrupación de mazos de cables, etc.
Aplicaciones en el rango de altas temperaturas, también en superficies irregulares