Ejecución:
Color del producto: transparente
No imprimible
Longitud total: 508,4 m
Anchura total: 685,8 mm
Resistente a la intemperie
Descripción:
Las películas laminadas de 3M protegen permanentemente la impresión de un rótulo y le dan un aspecto más decorativo con efectos de diseño excepcionales, lo que prolonga muchas veces la vida del rótulo. La película laminada mate transparente protege de forma fiable la impresión de las influencias externas. No es imprimible. También cuenta con una cubierta protectora de poliéster resistente al desgarro para una capa adhesiva más suave y para una mayor fiabilidad del proceso durante la producción. La cubierta protectora de la 7742 es más gruesa que la de la 7732FL o la 7737FL. lo que puede permitir un mejor troquelado.
Característica:
Alta transparencia
Buena resistencia a los disolventes
Resistente a temperaturas de -40°C a +120°C
Reconocido por UL y cUL
Protección de la impresión contra la luz ultravioleta, la abrasión y las tensiones químicas
Protección contra la intemperie, la abrasión y las tensiones químicas