3M™ Material para Etiquetas

Número de artículo: 7000048903
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000048903
EAN / GTIN 50021200564609
Número del fabricante 7000048903

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Blanco
Estirable
Longitud total: 508.4 m
Anchura total: 685.8 mm
Impermeable

Descripción:

Para una excelente resistencia a salpicaduras ocasionales de productos químicos agresivos, utilice 3M™ 8418.

Característica:

Jet yakıtı dahil yüksek kimyasal dayanıma sahip özel yapıştırıcılı yüksek performanslı kaplama.
Dayanıklılık için polyester, vinil ve asetat içerir.
3M™ akrilik yapıştırıcı çeşitleri en özel uygulamalara uygundur
Buena resistencia a agentes químicos y radiación UV
Resistente a la corrosión atmosférica

Nota:

Para uso en exteriores
Para pegar alrededor de esquinas, bordes y formas
Para sustratos de alta y baja energía, lisos, texturizados, con recubrimiento de polvo y ligeramente aceitosos