3M™ Cinta de doble cara 9495LE, Transparente, 686 mm x 165 m, 0.17 mm

Número de artículo: 7000048873
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000048873
EAN / GTIN 50021200432519
Número del fabricante 7000048873

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Incolora
Fuerte adhesión instantánea
Buena adherencia a superficies difíciles de pegar
Anchura total: 685.8 mm

Descripción:

La cinta de doble cara 3M™ 9495LE ofrece una alta resistencia de unión sobre la mayoría de las superficies, incluida una amplia variedad de plásticos de baja energía superficial como el polipropileno, y superficies revestidas con pintura en polvo. El adhesivo acrílico también proporciona una excelente adhesión a superficies contaminadas ligeramente con lubricante de maquinaria.

Característica:

Aporta estabilidad dimensional a espumas y otros sustratos y, además, facilita la manipulación de la cinta durante el corte y el troquelado
Transparente
Excelente adhesión
Fácil de manejar y troquelar