Ejecución:
Color del producto: verde
Alta resistencia al corte
Longitud total: 66 m
Anchura total: 457,2 mm
Fácil y sin residuos de extracción
Descripción:
Para anodizar, unir compuestos y empalmes, use la cinta de poliéster 3M™ 8402. Esta cinta teñida de verde translúcida está recubierta con un adhesivo de silicona que se adhiere bien a superficies difíciles, incluidos papeles y películas recubiertos de silicona. Es resistente a los productos químicos y funciona en una amplia gama de temperaturas y entornos.
Característica:
Buena resistencia a la temperatura
Alta resistencia al cizallamiento
Flexibilidad en un amplio rango de temperaturas
No hay residuos de adhesivo, menos reajustes
Eliminación fácil y sin residuos
El adhesivo de silicona permite su uso hasta +200°C
Nota:
Cubrir durante los procesos de grabado y anodizado
Recubrimiento de polvo eléctrico
Empalme de papel protector siliconado
Estañado de circuitos impresos