3M™ Adhesive Transfer Tape 950EK

Número de artículo: 7000048838
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000048838
EAN / GTIN 00021200404887
Número del fabricante 7000048838

Descripción

Ejecución:

Cinta de transferencia de 132 µm de grosor con papel protector extensible. Adecuado para una amplia gama de materiales. Fuerte adhesivo acrílico de la serie 300.
Buena resistencia a los rayos UV. Buena resistencia a los productos químicos. Ideal para materiales de alta y baja energía superficial.
Longitud total: 110 m
Anchura total: 1200 mm
Refuerzo de fibra en el adhesivo

Descripción:

La cinta transferidora adhesiva 950EK de 3M™ es un adhesivo acrílico 300 de alta resistencia que incorpora un liner de papel kraft densificado n.º 78 de 152 µm.

Característica:

Cinta adhesiva de transferencia de 132 µm de grosor con papel protector estirable. Adecuado para una amplia gama de materiales. Adhesivo acrílico fuerte de la serie adhesiva 300 // Cinta adhesiva de transferencia de 132 µm de grosor con papel protector estirable. Adecuado para una amplia gama de materiales. Adhesivo acrílico fuerte de la serie de adhesivos 300.
Buena resistencia a los rayos UV. Buena resistencia a los productos químicos. Ideal para materiales de alta y baja energía superficial// Buena resistencia a los rayos UV. Buena resistencia a los productos químicos. Ideal para materiales de alta y baja energía superficial.
La cinta de uso general ideal y fiable para una amplia gama de aplicaciones en las que se requiere una construcción fina y una fuerte adhesión. Ideal para pegar una gran variedad de materiales de todo tipo cuando se desea un adhesivo muy eficaz con alta adhesión instantánea. Revestimientos de unión, láminas, textiles. Laminado de espuma, fotos, textiles y placas de identificación de metal o plástico.// La cinta multiuso ideal y fiable para una gran variedad de aplicaciones en las que se requiere una construcción fina y una fuerte adhesión. Ideal para pegar una gran variedad de materiales de todo tipo cuando se desea un adhesivo muy eficaz con alta adhesión instantánea. Revestimientos de unión, láminas, textiles. Laminado de espuma, fotos, textiles y placas de identificación de metal o plástico.
Unión de revestimientos, láminas, textiles. Laminado de espuma, fotos, textiles y placas de identificación de metal o plástico.// Unión de revestimientos, láminas, textiles. Laminado de espuma, fotos, textiles y placas de identificación de metal o plástico.
Refuerzo de fibra en el adhesivo// Refuerzo de fibra en el adhesivo
Versión más gruesa del 927// Versión más gruesa del 927

Nota:

Adecuado para las industrias de la aviación y la automoción
Superficies de alta y baja energía
Adherir metal, superficies pintadas, plástico, papel, cartón o madera
Acabado autoadhesivo de espumas, láminas, rótulos, materiales publicitarios y textiles

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra