Ejecución:
Color de producto: Verde
Longitud total: 55 m
Anchura total: 24 mm
Descripción:
La cinta de enmascarado verde 233+ es una cinta una gran resistencia a la abrasión, excepcional adherencia tanto a metal como gomas y plástivos, muy flexible en las curvas y contornos y permite conseguir unas líneas de pintura excepcionales. Se aplica de forma rápida y sencilla, se adhiere con un solo toque y permanece siempre firme. Un equilibrio perfecto para lograr unos resultados de enmascarado espectaculares. Aplicable en pinturas con base acuosa.
Característica:
Cinta adhesiva duradera
Alta conformabilidad, permite excelentes líneas de pintura, evita el sangrado de la pintura y el arrastre del adhesivo
Se adhiere de forma fiable sin despegarse y sin rizar los bordes
Para sistemas de pintura a base de agua y de disolvente
Para molduras, plástico, vidrio, metal, goma y superficies pintadas