Cinta de enmascarar Scotch® de alta resistencia 215

Número de artículo: 7000048764
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000048764
EAN / GTIN 50021200376080
Número del fabricante 7000048764
Número L L01310 1180

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Azul
Longitud total: 54.86 m
Anchura total: 1219.2 mm

Descripción:

La cinta Scotch® Colour Line Tape 215 es una cinta altamente conformable que se utiliza para conseguir un contraste nítido y una separación de colores al pintar sobre superficies muy contorneadas. Ha demostrado tener éxito en aplicaciones con formas complejas y superficies irregulares en las que las cintas de enmascarar de papel u otras cintas de plástico no pueden ser igualadas.

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop