3M™ Cinta de doble cara 9576B, Negra, 50 mm x 50 m, 0.102 mm

Número de artículo: 7000048746
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 24 Piezas
  • Pasos del pedido: 24 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000048746
EAN / GTIN 50021200428130
Número del fabricante 7000048746

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Negro
Riesgo mínimo de hemorragia
Longitud total: 50 m
Anchura total: 50 mm
Bajo nivel de secado incluso en condiciones de baja humedad

Descripción:

Nuestra cinta de doble cara 9576B de 3M™ está hecha de polipropileno negro de doble cara de 101,6 µm, adhesivo acrílico 400 y un liner de papel kraft densificado marrón claro, de 101,6 µm y 27,2 kilos.

Característica:

Cinta de doble cara transparente de 101,6 µm con liner 60 DK color marrón claro
Cinta de doble cara de alta pegajosidad y rendimiento demostrado para el empalme de bobinas de papel y usos generales
Excelentes propiedades para realizar empalmes volantes e inicios de bobina. Agarre en húmedo. Velocidades de procesado superiores a 609,6 metros por minuto
Excelente resistencia a la humedad y a disolventes. Resistencia a altas temperaturas. La elevada resistencia a cizalladura soporta el esfuerzo del accionamiento repetido. Resistente a la radiación UV. Fácil de aplicar. No ensucia. Fácil de troquelar. Usado para troquelado selectivo.
Baja deshidratación Incluso baja humedad// Baja deshidratación Incluso baja humedad

Nota:

Cinta adhesiva de doble cara para diversas aplicaciones, como empalmes superpuestos, empalmes iniciales y finales, etc., en papeles de medio a alto gramaje.