3M™ Cinta de PTFE 5480, Gris, 355 mm x 33 m

Número de artículo: 7000048713
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000048713
EAN / GTIN 00021200266720
Número del fabricante 7000048713

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Gris
Excelente resistencia química
Longitud total: 33 m
Anchura total: 355.6 mm
Resistencia a altas temperaturas (hasta 260°C)

Descripción:

La cinta 5480 de 3M™ utiliza un soporte adaptable de film de politetrafluoroetileno (PTFE) calandrado. Nuestra cinta ofrece un coeficiente de fricción extremadamente bajo.

Característica:

Un film de PTFE no adherente proporciona una superficie excepcionalmente resbaladiza para facilitar la limpieza
El adhesivo de silicona se retira limpiamente de diversas superficies
Amplio intervalo de temperaturas para rendimiento en maquinaria y equipos calentados
Las cintas de film de PTFE calandradas de 3M™ son más adaptables que las cintas de film de PTFE extruidas habituales
Muy elástico y, por lo tanto, muy adecuado para su uso en superficies esféricas

Nota:

Recubrimiento de rodillos, bobinas, cintas transportadoras, equipos de embalaje y soldadura
Especialmente indicado para equipar extrusoras de PE

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra