3M™ Cinta de ventilación 3294, rosa, 50,8 mm x 33 m, 0,13 mm

Número de artículo: 7000048712
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 24 Piezas
  • Pasos del pedido: 24 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000048712
EAN / GTIN 50021200266640
Número del fabricante 7000048712

Descripción

Ejecución:

Color del producto: rosa
Longitud total: 32,91 m
Anchura total: 50,8 mm

Descripción:

La cinta de ventilación 3294 de 3M™ está fabricada para cumplir con varios requisitos de alta desgasificación para procesos de aislamiento de espuma en equipos y otras industrias. El adhesivo acrílico está recubierto con tiras, de modo que las zonas no recubiertas tienen una mayor permeabilidad para minimizar los vacíos de espuma. El soporte sintético no tejido es conformable con una buena resistencia a la rotura para un sellado eficaz y mínimos vacíos de espuma para reducir la limpieza.Aplicaciones recomendadas: Para permitir el cerramiento y la desgasificación del aislamiento de espuma.

Característica:

Con un exclusivo material de soporte no tejido que tiene una alta permeabilidad al aire/gas.
Cumple con la mayoría de los requisitos de desgasificación para los procesos de aislamiento de espuma in situ.
El adhesivo está recubierto con tiras, por lo que las zonas no recubiertas tienen una mayor permeabilidad para minimizar los vacíos de espuma
Se utiliza comúnmente para ventilar los gases de escape en la construcción de aparatos.

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra