3M™ Fita Dupla Face com Adesivo Diferenciado 9415PC, 12,7 mm x 66 m

Número de artículo: 7000048708
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 72 Piezas
  • Pasos del pedido: 72 Piezas
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000048708
EAN / GTIN 50021200145365
Número del fabricante 7000048708
Número L L01310 1720

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Incolora
Adhesivo acrílico reposicionable / adhesivo acrílico para fijación permanente
Longitud total: 66 m
Anchura total: 12.7 mm
Reposicionabilidad (efecto nota adhesiva)

Descripción:

La 3M™ cinta reposicionable removible 9415PC es un adhesivo acrílico 400 y 1000 sobre un revestimiento de papel kraft de policarbonato n.º 78 y film de poliéster. Pegajosidad alta y baja. Resistencia media a temperaturas y baja a disolventes. Alta energía superficial media/baja y baja energía superficial baja.

Característica:

Soporte de film de poliéster de 25 μm en una cinta de doble cara de 50 μm reposicionable
Adecuada para materiales ligeros tales como papel, plástico, films o espumas
Estas cintas de doble cara finas disponen de un adhesivo permanente en anverso y un adhesivo removible reposicionable en el reverso. Para volver a colocar o realizar varios ciclos de apertura y cierre.
Retire la cinta sin dejar residuos en films, láminas ni papeles, debido a su pegajosidad ultrabaja
Una cinta de doble cara que trabaja sobre una variedad de sustratos o materiales, para montar temporalmente materiales ligeros tales como papel, plásticos, films o espumas.
Se utiliza en sectores desde la impresión comercial hasta el etiquetado médico, para aplicaciones que van desde la fijación hasta la colocación temporal
Dos adhesivos adhesivos de diferente resistencia en ambos lados

Nota:

Montaje de artículos de promoción
Publicidad extraíble e intercambiable
Reposicionamiento temporal de juntas de espuma
Sujeta documentación y carpetas
Fijación de etiquetas reposicionables