3M™ Cinta Doble Cara Reposicionable 9415PC, 25 mm x 66 m

Número de artículo: 7000048706
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 36 Piezas
  • Pasos del pedido: 36 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000048706
EAN / GTIN 50021200145389
Número del fabricante 7000048706

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Incolora
Adhesivo acrílico reposicionable / adhesivo acrílico para fijación permanente
Longitud total: 66 m
Anchura total: 25.4 mm
Reposicionabilidad (efecto nota adhesiva)

Descripción:

La 3M™ Cinta Reposicionable Removible 9415PC con adhesivo acrílico 400 y 1000 en un revestimiento de papel kraft de policarbonato de 78 lb y película de poliéster. Tiene alta y baja pegajosidad y es de temperatura media y baja resistencia a los disolventes. Utilizar en HSE medio a bajo y bajo LSE.

Característica:

Soporte de película de poliéster de 25 μm en una cinta de 50 μm recubierta
Dispone de un adhesivo permanente en el lado de la cara y un adhesivo removible reposicionable en la parte posterior de la cinta - para reposicionamiento o múltiples aberturas y cierres
Retire la cinta sin dejar residuos debido a su pegajosidad ultra baja
Una cinta de doble capa que trabaja sobre una variedad de sustratos o materiales ligeros para el montaje temporal de materiales ligeros tales como papel, plásticos, películas o espumas
Una cinta de doble cara que trabaja sobre una variedad de sustratos o materiales, para montar temporalmente materiales ligeros tales como papel, plásticos, films o espumas.
Se utiliza en sectores desde la impresión comercial hasta el etiquetado médico, para aplicaciones que van desde la fijación hasta la colocación temporal
Dos resistencias adhesivas diferentes en ambos lados// Dos resistencias adhesivas diferentes en ambos lados

Nota:

Montaje de artículos de promoción
Publicidad extraíble e intercambiable
Reposicionamiento temporal de juntas de espuma
Sujeta documentación y carpetas
Fijación de etiquetas reposicionables