Ejecución:
Color de producto: Marrón
Funciona donde otras cintas se rinden
Longitud total: 33 m
Anchura total: 254 mm
Descripción:
La cinta adhesiva de tela con vidrio recubierto con PTFE 3M™ es una cinta adhesiva de tela con vidrio marrón de 8,2 mm impregnada con PTFE (Politetrafluoroetileno). Está cubierta con un adhesivo de silicona sensible a la presión que se pega fácilmente para proporcionar una superficie resbaladiza antiadherente en rodillos, carpetas, moldes, grapadoras y en otros procesos de mecanizado.
Característica:
Su baja absorción de la humedad permite que la cinta adhesiva rinda bien en entornos húmedos
Su tejido de tela de lana, reforzada presenta una resistencia a la tracción para soportar el desgaste, los desgarros y la perforación
Es cómoda para enrollarla alrededor de superficies de rodillo y en patrones espirales
El adhesivo de silicona proporciona una larga vida y un buen poder de sujeción para una amplia gama de operaciones
Recubierta con una capa gruesa de PTFE de grado premium para una superficie excepcionalmente suave y antiadherente de baja fricción
Nota:
En los rodillos transportadores y de transporte en las plantas de horneado o en las plantas de envasado y en los equipos de soldadura de películas de plástico
Recubrimiento de superficies en las que se requieren propiedades de deslizamiento, alta resistencia térmica, química y mecánica.