Cinta adhesiva 3M™ Scotch 226

Número de artículo: 7000048632
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 48 Piezas
  • Pasos del pedido: 48 Piezas
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
    Tipo de producto Cinta adhesiva

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 7000048632
    EAN / GTIN 50021200611730
    Número del fabricante 7000048632
    Número L L01310 1210

    Descripción

    Ejecución:

    Color de producto: Negro
    Longitud total: 54.86 m
    Anchura total: 19.05 mm

    Descripción:

    La cinta de enmascarar Scotch® 226 es una película de polietileno negra laminada con papel crepé saturado y tiene una excelente resistencia a una amplia gama de productos químicos nocivos. El soporte de polietileno es resistente a muchos disolventes, soluciones acuosas y emulsiones, así como a los decapantes a base de cera y a los disolventes alcalinos suaves.

    Característica:

    Polyethylene laminated over saturated crepe paper tape offers excellent chemical resistance

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra