3M™ Cinta de Enmascarado 4737T, 12 mm x 33 m

Número de artículo: 7000048629
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 72 Piezas
  • Pasos del pedido: 72 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000048629
EAN / GTIN 50021200713533
Número del fabricante 7000048629

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Azul translúcido
Cinta de línea de color de alta temperatura
Longitud total: 32.91 m
Anchura total: 12.7 mm
Puede utilizarse en ciclos de secado repetitivos hasta 160°C durante una hora

Descripción:

Cinta para líneas finas de alta temperatura Scotch® 4737TL es una cinta adhesiva de pintura de vinilo con revestimiento antiadherente. Normalmente se utiliza para troquelados y piezas cortadas con plotter para impostas, paneles de balancines, dos tonos y otras aplicaciones de varios colores donde se requieren líneas críticas de rotura de pintura.

Característica:

El respaldo adaptable está diseñado para un estiramiento uniforme para ayudar a crear mejores líneas de pintura.
Resistencia a disolventes y agua
Se previene la circulación sanguínea del cinta adhesive
Bueno para su uso con sistemas de pintura a base de agua y solvente
Fácil enmascaramiento en curvas estrechas
Alta responsabilidad inmediata
Muy buena adaptabilidad
Muy buena durabilidad
Muy alta capacidad de desgarro y alargamiento

Nota:

Recubrimientos multicolor con bordes de color difíciles, por ejemplo, para aplicaciones en parachoques, umbrales de puertas y mucho más.

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra