Ejecución:
Color de producto: Azul translúcido
Cinta de línea de color de alta temperatura
Longitud total: 32.91 m
Anchura total: 19.05 mm
Puede utilizarse en ciclos de secado repetitivos hasta 160°C durante una hora
Descripción:
Cinta para líneas finas de alta temperatura Scotch® 4737TL es una cinta adhesiva de pintura de vinilo con revestimiento antiadherente. Normalmente se utiliza para troquelados y piezas cortadas con plotter para impostas, paneles de balancines, dos tonos y otras aplicaciones de varios colores donde se requieren líneas críticas de rotura de pintura.
Característica:
El respaldo adaptable está diseñado para un estiramiento uniforme para ayudar a crear mejores líneas de pintura.
Resistencia a disolventes y agua
Se previene la circulación sanguínea del cinta adhesive
Bueno para su uso con sistemas de pintura a base de agua y solvente
Fácil enmascaramiento en curvas estrechas
Alta responsabilidad inmediata
Muy buena adaptabilidad
Muy buena durabilidad
Muy alta capacidad de desgarro y alargamiento
Nota:
Recubrimientos multicolor con bordes de color difíciles, por ejemplo, para aplicaciones en parachoques, umbrales de puertas y mucho más.