3M™ Cinta de PTFE 5490, Gris, 102 mm x 33 m, 0.09 mm

Número de artículo: 7000048616
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 6 Piezas
  • Pasos del pedido: 3 Piezas
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000048616
EAN / GTIN 50021200034324
Número del fabricante 7000048616

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Gris
Resistencia a las altas temperaturas
Longitud total: 33 m
Anchura total: 101.6 mm
Especialmente adecuado para el acabado por deslizamiento de superficies rectas

Descripción:

Nuestra cinta adhesiva de película PTFE 3M™ 5490 usa un soporte extruido de politetrafluoroetileno (PTFE) de película, que tiene un coeficiente de fricción extremadamente bajo, en combinación con un adhesivo de silicona sensible a la presión para crear superficies suaves y no pegajosas sobre una gran varieadd de sustratos para yudar al movimiento de materiales de red en muchos tipos de aplicaciones de rodillo y de embalaje.

Característica:

Cinta adhesiva de película calandrada, extruida, que resiste el abarquillado mientras se desenrolla para una aplicación más sencilla
La película antiadherente PTFE proporciona una superficie excepcionalmente suave cuando se aplica y se limpia fácilmente del plástico caliente
Amplio rango de temperatura para un buen rendimiento en maquinaria y equipos calentados
La cinta adhesiva de película PTFE extruida 3M™ PTFE se mantiene más plana que las cintas de película adhesiva PTFE biseladas
Un soporte más grueso ayuda a aumentar la vida de servicio más que sus versiones más finas cuando se ve sujeta a la abrasión y el desgaste
Su gran fuerza y su resistencia a la abrasión aseguran fiabilidad y rendimiento para reducir la fricción, el traqueteo y el ruido de la maquinaria
Resistencia a la temperatura a corto plazo hasta +260 °C.

Nota:

Se utiliza en equipos y maquinaria agrícola calientes
Agrupado y sujeción de cables a altas temperaturas
Revestimiento de rampas, canales y conductos
Blindaje y protección contra agentes químicos
Envoltura de rodillos para bobinas para reducir la fricción
Reducción de ruido en piezas en las que las superficies se friccionan entre sí
Desmoldeo excelente en uniones de composites