3M™Scotch® Cinta de Filamentos Retirada sin Residuo 8915, Blanca, 24 mm x 55 m, 0.15 mm

Número de artículo: 7000048606
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 36 Piezas
  • Pasos del pedido: 36 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000048606
EAN / GTIN 50021200694603
Número del fabricante 7000048606

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Incolora
Se puede eliminar de una amplia gama de superficies sin dejar residuos
Longitud total: 55 m
Anchura total: 24 mm
Las fibras de vidrio proporcionan una resistencia adicional para sellar los cartones, mantenerlos unidos y para otras aplicaciones

Descripción:

La cinta de filamento de eliminación limpia Scotch® 8915 se ha diseñado específicamente para sujetar piezas de electrodomésticos en su lugar durante el proceso de facturación y empaquetado. Esta cinta adhesiva de alto rendimiento está reforzada con filamentos de fibra de vidrio y ofrece una gran capacidad de adherencia sobre los más diversos sustratos a la vez que puede eliminarse limpiamente y es resistente a las manchas en la mayor parte de los acabados.

Característica:

Diseñada para mantener unidas piezas de electrodomésticos durante la fabricación y el envío// Diseñada para mantener unidas piezas de electrodomésticos durante la fabricación y el envío
El adhesivo ofrece una eliminación limpia y resistencia a las manchas en la mayor parte de los acabados// El adhesivo ofrece una eliminación limpia y resistencia a las manchas en la mayor parte de los acabados
El adhesivo de goma sintética se fija con firmeza a una amplia variedad de sustratos// El adhesivo de goma sintética se fija con firmeza a una amplia variedad de sustratos
El reverso transparente de película de polipropileno proporciona una excelente resistencia a la abrasión, la humedad y los arañazos finos// El reverso transparente de película de polipropileno proporciona una excelente resistencia a la abrasión, la humedad y los arañazos finos
Gran resistencia a la tracción que resulta ideal para aplicaciones de sujeción, agrupación y refuerzo// Gran resistencia a la tracción que resulta ideal para aplicaciones de sujeción, agrupación y refuerzo
Desafía las condiciones de envío y transporte difíciles// desafía las condiciones de envío y transporte difíciles

Nota:

Agrupamiento de productos de peso medio
Unificación de palets, agrupamiento para envío y manipulación
Sujeción y fijación temporales

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra