Ejecución:
Cinta adhesiva de transferencia transparente de doble cara y 50 µm de grosor para construcciones finas y adhesivo acrílico resistente a la temperatura para uniones permanentes.
La cinta de transferencia 3M™ 966 tiene una excelente resistencia a los disolventes y a la radiación UV. En comparación con muchos otros adhesivos acrílicos, nuestra cinta tiene una alta resistencia al pelado y funciona bien como solución de fijación expuesta a altas temperaturas. Ideal para las industrias aeroespacial y electrónica. Las propiedades de baja desgasificación son especialmente beneficiosas en las industrias aeroespacial, automovilística y electrónica.
Longitud total: 55 m
Anchura total: 304.8 mm
Descripción:
La cinta transferidora adhesiva 966 de 3M™ aprovecha la potencia del adhesivo acrílico para altas temperaturas 100 de 3M™ para producir uniones con excelente resistencia a altas temperaturas y a agentes químicos; esta cinta es adecuada para las demandas de los mercados aeroespacial, de automoción y de electrónica. Presenta propiedades de baja liberación de gases para proporcionar un rendimiento óptimo en tareas exigentes.
Característica:
La cinta transferidora adhesiva de 50 µm, de doble cara y transparente, ofrece un perfil fino que se combina con nuestro adhesivo acrílico para altas temperaturas con el fin de ofrecer uniones de larga duración.
Obtenga una excelente resistencia a disolventes y a radiación UV con la cinta transferidora adhesiva 966 de 3M™. Nuestra cinta duradera presenta una elevada resistencia a pelado en comparación con otros adhesivos acrílicos y fija bien a altas temperaturas. Es ideal para los sectores aeroespacial y de electrónica. Las propiedades de baja liberación de gases son adecuadas para los sectores aeroespacial, de automoción y de electrónica.
Use la cinta transferidora adhesiva 966 de 3M™ como la herramienta perfecta para los sectores aeroespacial y de electrónica, gracias a su elevada resistencia a pelado en comparación con otros adhesivos acrílicos y su capacidad de fijación a altas temperaturas. Nuestra cinta brinda excelente resistencia a disolventes y a la humedad. Es un adhesivo acrílico para altas temperaturas con liner de papel kraft densificado que puede reducir las rebabas de los bordes en el procesamiento con herramientas manuales. También puede usarse para fijar circuitos flexibles.
Tolerancia a temperaturas de hasta 232 °C por periodos cortos. El liner de papel kraft densificado n.º 62 reduce las rebabas de los bordes en el procesamiento con herramientas manuales.
Nota:
Use as a high temperature attachment ideal for aerospace, automotive and electronics markets
Can be used for many kinds of applications, including: Flexible printed circuit (FPC) attachment, aerospace bonding applications and automotive LED attachment