3M™ Foil etiqueta 7800, plata, 508 mm x 508 m, 0.05 mm

Número de artículo: 7000048578
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Lámina adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000048578
EAN / GTIN 00021200687310
Número del fabricante 7000048578

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Plateado
Maleable alrededor de esquinas y bordes
Longitud total: 508.4 m
Anchura total: 508 mm
Grabable

Descripción:

El material para etiquetas de aluminio 3M™ 7800 tiene 50 micras de espesor y es de color plateado mate. Lleva un adhesivo acrílico 320 de 42 micras y un protector kraft compacto de 90 g / m2. Está reconocido por UL y aceptado por CSA.

Característica:

Imprimible en serigrafía, tipografía y flexografía
Buena resistencia a los disolventes
Resistente a temperaturas de -40°C a +180°C
Reconocido por UL y CSA
Embossable

Nota:

Láminas para sustratos con recubrimiento de polvo, de baja energía o ligeramente aceitosos
Para pegar en esquinas y bordes