3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4951, 19 mm x 33 m

Número de artículo: 7000048506
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 12 Piezas
  • Pasos del pedido: 12 Piezas
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000048506
EAN / GTIN 50021200672861
Número del fabricante 7000048506

Descripción

Ejecución:

Color del producto: blanco
Fijación casi invisible, garantiza superficies homogéneas
Longitud total: 33 m
Anchura total: 19,05 mm
No es necesario taladrar, rectificar, atornillar, soldar, ni realizar un tratamiento posterior o una limpieza

Descripción:

Sueña, diseña, entrega - con nuestra cinta 3M™ VHB™ 4951. Esta cinta es blanca, de 1,1 mm de grosor y consiste en un adhesivo de baja temperatura alrededor de un núcleo de espuma acrílica rígida. Sustituye a remaches, soldaduras y tornillos. Utilice esta cinta adhesiva viscoelástica de alto rendimiento en una gran variedad de superficies.

Característica:

Rápido y fácil de crear una unión permanente fuerte y duradera
Puede sustituir a los métodos convencionales de unión mecánica (remachado, soldadura, atornillado) o a los adhesivos líquidos, adecuados para aplicaciones transparentes
Resiste las duras condiciones de envío y transporte
Sellado permanente contra el agua, la humedad, etc.
Adhesión inmediata y resistencia al uso gracias al adhesivo PSA
Permite el uso de materiales más finos, ligeros y desiguales