• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Cinta de película 3M™ Super Bond 396

Número de artículo: 7000048489
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 36 Piezas
  • Pasos del pedido: 36 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000048489
EAN / GTIN 50021200190846
Número del fabricante 7000048489
Número L L01310 460

Descripción

Ejecución:

Color del producto: transparente
Buena resistencia a la abrasión
Longitud total: 33 m
Anchura total: 25 mm
Altura total: 0,1 mm

Descripción:

Nuestra Cinta de Película Super Bond 396 de 3M™ ofrece la resistencia a la tracción de calibre delgado del poliéster y la alta resistencia de sujeción inmediata del adhesivo de caucho para crear empalmes a tope en materiales de baja energía superficial como el polietileno y otras superficies difíciles de adherir. A menudo se denomina cinta de inicio de núcleo y empalme adhesivo de una sola cara.

Característica:

Adherencia instantánea extremadamente alta
Buena resistencia a la abrasión
Excelente resistencia química
Buena adherencia incluso en superficies rugosas
Especialmente adecuado para su uso en superficies de baja energía

Nota:

Empalmar, fijar, reforzar, proteger y reparar, especialmente con materiales de baja energía