3M™ Cinta para empalmes repulpable 914, Azul, 8 mm x 33 m, 0.09 mm

Número de artículo: 7000048470
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 24 Piezas
  • Pasos del pedido: 24 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Identificación y clasificación

Número de artículo 7000048470
EAN / GTIN 50021200175478
Número del fabricante 7000048470
Fabricante 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Azul
Adhesivo óptimo para una amplia gama de papeles y gramajes
Longitud total: 32.91 m
Anchura total: 7.93 mm
Riesgo mínimo de hemorragia

Descripción:

Nuestra cinta para empalmes repulpable 914 de 3M™ ha sido diseñada específicamente para empalmar y utiliza un fino soporte de papel kraft semiblanqueado, revestido, y un adhesivo repulpable azul de alto rendimiento.

Característica:

Cinta de una cara blanca, de 101,6 µm, con soporte de papel kraft revestido y excelente resistencia al calor, de hasta 204 °C
Adhesivo de alta pegajosidad y elevada resistencia a cizalladura para empalmes volantes e inicios de bobinas, adecuada para usarla con una amplia variedad de papeles y temperaturas
El adhesivo repulpable no contamina los residuos de papel con material de empalme no repulpable
Cumple o supera lo establecido en el procedimiento A del estándar TAPPI UM-213 y en la normativa 21 CFR 176.170 de la FDA (componentes de papel y cartón en contacto con alimentos acuosos y grasos).

Nota:

Cinta de una cara muy resistente para diferentes aplicaciones, como el empalme a tope, el empalme inicial y final, etc., en papeles de alto gramaje.

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra