3M™ Cinta de Enmascarado 218, 9 mm x 55 m

Número de artículo: 7000048457
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 12 Piezas
  • Pasos del pedido: 12 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000048457
EAN / GTIN 30021200063023
Número del fabricante 7000048457
Número L L01310 1427

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Verde
No es adecuado para la aplicación en exteriores
Longitud total: 54.86 m
Anchura total: 9.52 mm
Permite una preparación precisa de la pintura

Descripción:

La cinta de enmascarado Scotch® 218 es una cinta de polipropileno de altas prestaciones y alta adhesión, adecuada para definir con nitidez líneas de pintura rectas largas y curvas amplias. A menudo se utiliza como cinta de enmascarado para gráficos multicolores de alto valor y personalizados.

Característica:

Esta cinta enmascaradora separa los colores de forma excepcional
De eficacia comprobada para definir líneas de pintura rectas largas y curvas suaves
Resistente a la mayoría de los disolventes y la humedad
La cinta fina proporciona una excelente separación de líneas de color
Altamente flexible y en curvas
El bajo espesor del cinta adhesive permite líneas de color extremadamente nítidas
Se puede arrancar con la mano

Nota:

Enmascarado de pintura de líneas finas
Ideal para pinturas multicolores y de diseño
Superficies con forma esférica
Trabajos de pintura en carrocerías de automóviles, vehículos y del sector naval y aeroespacial