3M™ Cinta Premium de Vinilo con Franjas de Seguridad 5700, 50 mm x 33 m

Número de artículo: 7000048413
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 24 Piezas
  • Pasos del pedido: 24 Piezas
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Tipo de producto Cinta de señalización

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000048413
EAN / GTIN 50021200043678
Número del fabricante 7000048413
Número L L01310 786

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Negro// Blanco
Los colores de advertencia blanco/negro están teñidos a través del soporte de PVC blando y, por tanto, son muy resistentes a la abrasión y permanentemente muy visibles
Longitud total: 32.91 m
Anchura total: 5.1 cm
Eliminación limpia en una sola pieza

Descripción:

Hemos desarrollado nuestras cintas de tira de seguridad 3M™ 5700 como un medio efectivo de marcar carriles, áreas peligrosas, equipo sobresaliente y objetos que cuelgan bajo en fábricas, almacenes y hospitales. El vivo color blanco y negro de las tiras diagonales está sellado en el vinilo para proporcionar una alta visibilidad y para ayudar a evitar heridas.

Característica:

Se aplica instantáneamente y está lista para usarse inmediatamente
Las franjas de un blanco y negro vivo están fijadas en el vinilo para una alta visibilidad permanente
Se estira y se adapta a las superficies curvas y a las esquinas para un encaje perfecto
Resistente a la abrasión, al arañado fino, a la humedad y a la meteorología para una larga vida de servicio
Extracción de una pieza, limpia