3M™ Cinta con soporte de nailon para alta temperatura para altas temperaturas 855

Número de artículo: 7000048412
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 24 Piezas
  • Pasos del pedido: 24 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000048412
EAN / GTIN 50021200043548
Número del fabricante 7000048412

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Blanco
Gracias al adhesivo de caucho-resina, puede retirarse sin dejar residuos después de ciclos cortos de autoclave de hasta +204 °C
Longitud total: 65.8 m
Anchura total: 50.8 mm
Longitud total: 0.1 mm

Descripción:

La cinta con soporte de nailon para alta temperatura 3M™ 855 está diseñada para tareas que impliquen temperaturas elevadas. La cinta, de 81,28 µm, tiene un adhesivo de caucho sin siliconas en un soporte de nailon resistente; se aplica fácilmente, se quita limpiamente y soporta ciclos cortos de horneado a temperaturas de hasta 204 °C sin dejar residuos. Esto permite un agarre más rápido de la pintura y el adhesivo que con los adhesivos de silicona.

Característica:

Excelente para trabajos a altas temperaturas en los que se necesite un adhesivo sin silicona
Adhesivo de caucho diseñado para retirar la cinta limpiamente después de ciclos cortos de horneado a hasta 204 °C
El soporte de nailon aporta resistencia a altas temperaturas
Sus propiedades de elongación permiten enmascarar de forma eficaz y retirar la cinta más rápidamente