Ejecución:
Color del producto: transparente
Muy adecuado para aplicaciones resistentes permanentemente
Longitud total: 66 m
Anchura total: 50,8 mm
Descripción:
La Cinta de Poliéster 853 de 3M™, compuesta por un fuerte respaldo de poliéster y recubierta con un adhesivo acrílico agresivo, es una cinta resistente a los solventes que es ideal para aplicaciones donde la exposición a químicos es una preocupación. Esta cinta cumple con aplicaciones exigentes en una variedad de industrias.
Característica:
Imprimible en la cara adhesiva
Muy adecuado para aplicaciones duraderas
Excelente resistencia a los disolventes
Adhesivo altamente resistente al envejecimiento
Nota:
Decoración de electrodomésticos, muebles, etc.
Producción de etiquetas impresas y troqueladas
Marcado
Empalme