3M™ Cinta Protectora 481, Negro, 50 mm x 33 m

Número de artículo: 7000048405
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 24 Piezas
  • Pasos del pedido: 24 Piezas
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000048405
EAN / GTIN 50021200043197
Número del fabricante 7000048405
Número L L01310 145

Descripción

Ejecución:

Color del producto: negro
Extremadamente resistente
Longitud total: 32,91 m
Anchura total: 50,8 mm
Excelente adherencia a superficies rugosas

Descripción:

La cinta selladora de preservación 481 de 3M™ es una cinta de polietileno negra con un adhesivo de goma exclusivo. Con una excelente resistencia a las manchas y resistencia a la intemperie, esta cinta ayuda a preservar, sellar y proteger equipos y vehículos para aplicaciones de almacenamiento a largo plazo en una variedad de condiciones climáticas. Esta cinta proporciona un rendimiento excelente como cinta de conservación industrial y militar.

Característica:

Estirable
Extremadamente resistente
Fuerte adherencia
Fácilmente desmontable a largo plazo, incluso en condiciones exteriores extremas
Excelente para uso en exteriores (hasta 2 años)
Rápido y fácil de quitar

Nota:

Sellado, protección y empaquetado de una gran variedad de materiales durante su almacenamiento y posterior procesamiento
Adherir una gran variedad de materiales