3M™ Cinta de vinilo 472

Número de artículo: 7000048404
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 24 Piezas
  • Pasos del pedido: 24 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000048404
EAN / GTIN 50021200043166
Número del fabricante 7000048404

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Negro
Adecuado para aplicaciones interiores y exteriores
Longitud total: 32.9 m
Anchura total: 5.1 cm
Longitud total: 0.3 mm

Descripción:

Nuestra cinta de vinilo 3M™ 472 es resistente a la abrasión y muy conformable para facilitar su adhesión en aplicaciones de parches, sellado y chorreado de arena, que las cintas de vinilo convencionales no resisten. Esta cinta de vinilo negro con adhesivo de caucho es resistente a la abrasión y está diseñada para aplicaciones de altas prestaciones en exteriores que requieran gran resistencia al paso del tiempo.

Característica:

El soporte grueso ofrece protección intensiva y una resistencia superior a la abrasión
Su resistente adhesivo de caucho se adhiere a una amplia variedad de superficies durante largo tiempo, incluso en aplicaciones en exteriores
Su soporte conformable hace de esta cinta de vinilo la alternativa ideal para superficies curvadas e irregulares
Gracias a las propiedades de elongación únicas de esta cinta, permanece estirada para adaptarse a superficies irregulares sin despegarse ni retraerse
Buena resistencia a disolventes para proteger superficies e incrementar su vida útil