3M™ Cinta de polietileno 480, Transparente, 25 mm x 32 m

Número de artículo: 7000048395
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 36 Piezas
  • Pasos del pedido: 36 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000048395
EAN / GTIN 50021200041452
Número del fabricante 7000048395
Número L L01310 726

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Incolora
Buena resistencia a la abrasión
Longitud total: 32.9 m
Anchura total: 2.5 cm
Buena adherencia en superficies irregulares

Descripción:

La cinta de polietileno 3M™ 480 está fabricada con un soporte muy conformable y se usa en reparaciones generales, para parchear y empalmar láminas de polietileno. Esta cinta está recubierta con un adhesivo acrílico transparente que no amarillea y cuenta con un soporte de polietileno transparente que ayuda a que las reparaciones sean más discretas.

Característica:

El soporte de polietileno proporciona buena resistencia a disolventes y a productos químicos
El adhesivo acrílico transparente no amarillea y se adhiere a diversos materiales
El soporte extremadamente flexible permite que la cinta se estire y se ajuste a superficies texturadas e irregulares
El soporte de polietileno transparente aporta unas reparaciones más discretas
Buena resistencia a la abrasión, que añade durabilidad a reparaciones y empalmes
La cinta permanece adherida y flexible a temperaturas tan bajas como -29 °C
Sustrato de polietileno flexible y estirable
Buena resistencia UV

Nota:

Sellado, fijación, atado, incluso en superficies difíciles en el exterior