3M™ Cinta de Poliéster 853, Transparente, 25 mm x 66 m

Número de artículo: 7000047525
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 36 Piezas
  • Pasos del pedido: 36 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000047525
EAN / GTIN 50021200035888
Número del fabricante 7000047525

Descripción

Ejecución:

Color del producto: transparente
Muy adecuado para aplicaciones duraderas
Longitud total: 65,8 m
Anchura total: 25,4 mm

Descripción:

La Cinta de Poliéster 853 de 3M™, compuesta por un fuerte respaldo de poliéster y recubierta con un adhesivo acrílico agresivo, es una cinta resistente a los solventes que es ideal para aplicaciones donde la exposición a químicos es una preocupación. Esta cinta cumple con aplicaciones exigentes en una variedad de industrias.

Característica:

Imprimible en la cara adhesiva
Excelente resistencia a los disolventes
Adhesivo altamente resistente al envejecimiento

Nota:

Decoración de electrodomésticos, muebles, etc.
Producción de etiquetas impresas y troqueladas
Marcado
Empalme

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop