Ejecución:
Color de producto: Negro
Adecuado para aplicaciones interiores y exteriores
Longitud total: 32.9 m
Anchura total: 7.6 cm
Longitud total: 0.3 mm
Descripción:
Nuestra cinta de vinilo 3M™ 472 es resistente a la abrasión y muy conformable para facilitar su adhesión en aplicaciones de parches, sellado y chorreado de arena, que las cintas de vinilo convencionales no resisten. Esta cinta de vinilo negro con adhesivo de caucho es resistente a la abrasión y está diseñada para aplicaciones de altas prestaciones en exteriores que requieran gran resistencia al paso del tiempo.
Característica:
Cinta estirable que no envejece para aplicaciones de larga duración de hasta 3 años
Apto para uso en interiores y exteriores
Adecuado para fines exigentes de protección, empalme y sellado
Sus exclusivas propiedades de estiramiento permiten que la cinta se adapte a superficies irregulares sin despegarse ni encogerse
La buena resistencia a los disolventes proporciona una protección de la aplicación y una mayor vida útil del producto