Ejecución:
Color de producto: Morado
Espesor 0,38 mm
Longitud total: 22.86 m
Anchura total: 1371.6 mm
La película protectora crea microcanales en ambos lados de la cinta. El patrón de rejilla en forma de diamante permite que salga el aire atrapado entre la cinta y el cilindro/manguito y entre la cinta y el cliché. Esto aumenta la productividad, reduce los plazos de entrega y evita los defectos de impresión.
Descripción:
Monte clichés fotopoliméricos en cilindros de impresión con la cinta de montaje de clichés Cushion-Mount™ Plus E1515 de 3M™. Nuestra cinta de doble cara de espuma blanca de 0,38 mm dispone de función de liberación de aire y permite retirar los clichés fácilmente. Se utiliza para la impresión de alta velocidad con reversos de tipo fino y gama de colores ampliada.
Característica:
Cinta de montaje de clichés flexográficas morada con adhesivo con función de liberación de aire
0,38 mm de grosor
Medio
El control de calibre uniforme permite a la impresora usar diferentes densidades de espuma en un mismo trabajo de impresión para optimizar la calidad de los resultados
El liner de montaje fácil tiene microcanales en ambas superficies adhesivas. El patrón en retícula permite que escape el aire entre la cinta y el cilindro o manguito y entre la cinta y el cliché. La productividad aumenta, el tiempo de sujeción de piezas total se reduce y los defectos de impresión se eliminan
La película protectora crea microcanales en forma de diamante en el adhesivo// La película protectora crea microcanales en forma de diamante en el adhesivo
Fácil desmontaje del cliché de la cinta sin residuos de adhesivo// Fácil desmontaje del cliché de la cinta sin residuos de adhesivo
La cinta de cliché se puede quitar limpiamente de la funda o. Cilindros de presión de acero// La cinta cliché se puede retirar limpiamente de la funda o.
Impresión flexográfica, impresión flexográfica// impresión flexográfica, impresión flexográfica
Cinta de cliché expandido para impresión flexográfica// Cinta de cliché expandido para impresión flexográfica
Nota:
For mounting photopolimeric plates to print cylinders or sleeves