3M™ Cushion-Mount™ Plus cinta de montaje de clichés E1715H, Verde, 1372 mm x 23 m, 0.38 mm

Número de artículo: 7000047426
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000047426
EAN / GTIN 00051125748070
Número del fabricante 7000047426

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Verde azulado
Excelente reposicionabilidad
Anchura total: 1371.6 mm

Descripción:

Monte clichés fotopoliméricos en cilindros de impresión con la cinta de montaje de clichés Cushion-Mount™ Plus E1715H. de 3M™. Nuestra cinta de doble cara de espuma verde azulada de 0,38 mm dispone de función de liberación de aire y alta adhesión del lado del cliché. Se utiliza cuando hay ligeramente más fondos en impresiones que combinan fondos y semitonos.

Característica:

La cinta de montaje de clichés flexográficas verde azulada dispone de función de liberación de aire con alta adhesión del lado de la plancha
0,38 mm de grosor
Medio firme
El control de calibre uniforme permite a la impresora usar diferentes densidades de espuma en un mismo trabajo de impresión para optimizar la calidad de los resultados
El liner de montaje fácil tiene microcanales en ambas superficies adhesivas. El patrón en retícula permite que escape el aire entre la cinta y el cilindro o manguito y entre la cinta y el cliché. La productividad aumenta, el tiempo de sujeción de piezas total se reduce y los defectos de impresión se eliminan

Nota:

For mounting photopolimeric plates to print cylinders or sleeves