3M™ Cushion-Mount™ Plus cinta de montaje de clichés E1915H

Número de artículo: 7000047422
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000047422
EAN / GTIN 00051125747981
Número del fabricante 7000047422

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Rosa
Longitud total: 22.86 m
Anchura total: 457.2 mm

Descripción:

Cinta Cushion-Mount™ Plus E1915H de 3M™ para montaje de fotopolímeros sobre camisas o cilindros de impresión. Nuestra cinta de doble cara de espuma rosa de 0,38 mm dispone de liner micro-acanalado y alta adhesión del lado del cliché. Se utiliza cuando predominan imágenes con cuatricromías y semitonos.

Característica:

Para el montaje de planchas de impresión flexográfica en cilindros o mangas
Para una impresión combinada de alta calidad con un mayor contenido de trama de medios tonos
Se puede extraer limpiamente de la plancha de impresión y del cilindro
Para el montaje de las placas de presión se utilizan cintas adhesivas con microcanales y mayor fuerza adhesiva.