3M™ Adhesivo Serigrafiable

Número de artículo: 7000047367
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Lámina adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000047367
EAN / GTIN 00051131298156
Número del fabricante 7000047367

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Plateado
Cubierta protectora más gruesa cf. a la 7800 para una mayor estabilidad climática para mejorar la planicidad durante el procesamiento del arco.
Longitud total: 50 m
Anchura total: 1016 mm
No se puede volver a marcar con la impresión por transferencia térmica

Descripción:

La amplia variedad de soportes, adhesivos, material de laminación y liners disponibles permite ofrecer a los clientes una amplia variedad de características de apariencia y rendimiento.

Característica:

Los soportes de poliéster y vinilo y los adhesivos ofrecen tolerancia al calor, transparencia y resistencia a los rayos UV
Adhesivo acrílico 350 de altas prestaciones que ofrece elevada resistencia a cizalladura en sustratos de baja energía superficial (LSE)
Los liners de varias capas permiten procesar el material de forma eficaz
Liner fácil de retirar que ayuda a mantener el ritmo de trabajo
Una amplia variedad de adhesivos y liners disponibles para cumplir con diversos requisitos
El soporte verde translúcido permite identificar y reposicionar la cinta con facilidad
Vapor de agua impermeable
Resistentes al agua
Optimización de procesos, por ejemplo, para obturactionaries

Nota:

Láminas para sustratos con recubrimiento de polvo, de baja energía o ligeramente aceitosos
Para pegar en esquinas y bordes