Ejecución:
Color de producto: Blanco
Imprimible en impresión básica
Longitud total: 197.51 m
Anchura total: 1219.2 mm
El adhesivo es especialmente resistente a los disolventes
Descripción:
Para una excelente resistencia a salpicaduras ocasionales de productos químicos agresivos, utilice 3M™ 8418.
Característica:
Jet yakıtı dahil yüksek kimyasal dayanıma sahip özel yapıştırıcılı yüksek performanslı kaplama.
Dayanıklılık için polyester, vinil ve asetat içerir.
3M™ akrilik yapıştırıcı çeşitleri en özel uygulamalara uygundur
Buena resistencia a agentes químicos y radiación UV
Resistente a disolventes
Se puede volver a inscribir en la impresión por transferencia térmica
Resistentes al agua
Resistente a la corrosión atmosférica
Protección contra la intemperie, la abrasión y el estrés químico
Laminado imprimible
Nota:
Para uso en exteriores
Para pegar en sustratos curvos bidimensionales
Adecuado para superficies de metal, laca y plástico de alta energía