3M™ Standard Abrasives™ Type 27 Rueda Unitized 811811, 811, 115 mm x 13 mm x 22 mm

Número de artículo: 7000047221
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Tipo de producto Mandrino de sujeción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000047221
EAN / GTIN 30051115330460
Número del fabricante 7000047221
Número L L51710 1789

Descripción

Ejecución:

Soporte de fibra
Material no tejido de alta calidad
Utilización sin cojín de apoyo
Alta durabilidad
Eliminación de material y acabado en una sola operación

Descripción:

Las ruedas Unitized Standard Abrasives™ tipo 27 de la serie 800 presentan una densidad alta y una mayor durabilidad de los bordes, por lo que pueden utilizarse en una amplia gama de aplicaciones. Nuestras ruedas se utilizan para tareas intensivas de desbarbado y pulido, así como para la rotura de bordes en extrusiones de aluminio.

Característica:

Non-woven nylon strands will not melt or smear when heated, reducing potential for unwanted marks and blemishes

Nota:

Se usan para tareas intensivas de desbarbado y pulido

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra