Ejecución:
Boquilla mezcladora EPX para adhesivos de construcción de 2 componentes
Cero defectos: máxima precisión en la mezcla de componentes
Para cartuchos de 250 ml SW DP 600 SL
Utilizar con el aplicador 3M™ Scotch-Weld™ EPX (45 ml).
El mezclador estático usado puede permanecer en el cartucho hasta que se continúe la aplicación.
Descripción:
Elija la boquilla cuadrada dorada de mezclado 3M™ Scotch-Weld™ EPX™ para una eficaz aplicación de nuestro adhesivo estructural en cartuchos dobles 1:1 y 2:1 200/400 ml 3M™ Scotch-Weld™.
Característica:
Diseñado para su uso con adhesivos estructurales de doble cartucho 1:1 y 2:1 200/400 ml 3M™ Scotch-Weld™
Proporciona una mezcla uniforme y una colocación precisa del adhesivo
La punta marcada puede cortarse en el tamaño que se desee
Accesorio aprobado para el aplicador 3M™ Scotch-Weld™ EPX™ 200/400 ml
Nota:
Aplicación de los adhesivos de construcción EPX