Scotch-Brite™ Rueda Unitisied de Corte y Pulido CP-UW, 50.8 mm x 6 mm x 6 mm, 5A FIN

Número de artículo: 7000046306
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 60 Piezas
  • Pasos del pedido: 60 Piezas
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
    Tipo de producto Material no tejido de esmerilado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 7000046306
    EAN / GTIN 50048011015618
    Número del fabricante 7000046306
    Número L L51710 383

    Descripción

    Ejecución:

    Otras dimensiones a petición
    Crea un acabado denso, distintivo y mate
    Construcción de vellón de fibra prensada multicapa
    Densidad de grano abrasivo muy alta
    Superficie uniforme incluso en zonas de difícil acceso

    Descripción:

    La rueda Unitized Cut & Polish Scotch-Brite™ es una duradera rueda Unitized de diseño en capas compactas disponible en densidades medias y duras. Nuestras ruedas constituyen un punto de partida excelente para las tareas que exigen la disponibilidad de diámetros pequeños y anchuras estrechas.

    Característica:

    La alta concentración de mineral abrasivo ofrece un corte rápido y genera uniformemente un acabado brillante durante toda la vida útil de la rueda.
    El diseño flexible de tipo no tejido ofrece una acción abrasiva controlada que contribuye a evitar hendiduras o arañazos.
    El diseño Unitized en capas compactas puede girar en el sentido de las agujas del reloj o en el contrario.
    El material de Scotch-Brite™ es resistente al embozo y se desgasta a un ritmo uniforme para ofrecer una acción de corte continua.
    Acabado suave
    No hay desviación en la imagen de superficie
    Ahorre tiempo y dinero
    Imagen de línea densa
    Fácil mecanizado de radios y contornos más pequeños
    Uso en máquinas de alta velocidad
    Distribución uniforme del grano

    Nota:

    Permite realizar tareas exigentes de homogeneización, acabados y desbarbados de metales duros como acero inoxidable, acero al carbono y aleaciones con grandes concentraciones de níquel.