Scotch-Brite™ Rueda desbarbado, 152 mm x 12.5 mm x 25.4 mm, 11S FIN

Número de artículo: 7000046277
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 4 Piezas
  • Pasos del pedido: 4 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Material no tejido de esmerilado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000046277
EAN / GTIN 50048011648830
Número del fabricante 7000046277
Número L L51710 1375

Descripción

Ejecución:

Impregnación extra dura
Disco de vellón de fibra herida
Herramienta de desbarbado especialmente desarrollada
Mecanizado sencillo de piezas con contornos
Resultado de trabajo consistente durante toda la vida útil

Descripción:

La Deburring Wheel Scotch-Brite™ es una rueda agresiva diseñada para una amplia variedad de tareas de desbarbado sobre diferentes superficies. Emplee nuestra rueda de carburo de silicio que ofrece un índice de densidad de dureza 11 en granos medios y finos para desbarbar de forma sencilla bordes medios en aceros al carbono, acero inoxidable, titanio y metales suaves.

Característica:

Rueda adaptable y dura para la eliminación eficaz de rebabas sin reducir la pieza de trabajo
Diseño en espiral para un funcionamiento suave de la rueda y resultados uniformes
El material no tejido Scotch-Brite™ resiste el embozo y ofrece abrasivos frescos de forma consistente para una acción de corte continua
Ofrece un acabado que puede eliminar la necesidad de pasos de acondicionamiento posteriores
Minimiza la acumulación de calor para reducir el riesgo de decoloración y deformación en sustratos sensibles al calor
Efectivo para todos los tipos de composites de metales y vidrio, lo que permite que una rueda realice más tareas

Nota:

Úselo para una amplia variedad de tareas de desbarbado
Ideal para desbarbar bordes medios y finos en acero al carbono, acero inoxidable, titanio
Para su uso con metales suaves, incluidos aluminio, cobre y latón, composites, plásticos y vidrio