3M™ Scotch-Brite™ Disco Light Grinding and Blending GB-DH, 178 mm x 22 mm, HD A CRS

Número de artículo: 7000046249
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 25 Piezas
  • Pasos del pedido: 25 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Material no tejido de esmerilado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 7000046249
    EAN / GTIN 50048011603471
    Número del fabricante 7000046249

    Descripción

    Ejecución:

    Combinación de vellón de fibra y grano abrasivo de cerámica
    Construcción tridimensional de vellón de fibra muy dura sobre material de soporte denso
    No es posible un lijado insuficiente de la superficie a pesar de la eliminación de material
    El centrado reduce las vibraciones hasta en un 50% y facilita el cambio de discos
    Alta tasa de extracción y productividad

    Descripción:

    El disco Light Grinding & Blending Scotch-Brite™ usa un grano cerámico combinado, que ofrece una alta tasa de corte para el desbaste y homogeneización de soldaduras óptimo en aplicaciones de acero templado. Nuestros discos depuran de forma eficaz arañazos de grano 36 o más finos.

    Característica:

    Desbaste y homogeneización en un solo paso
    Los abrasivos de óxido de aluminio cerámico 3M ofrecen un corte rápido y consistente durante toda la vida útil del disco
    Duradero para resistir el desgaste de los bordes. Se puede plegar, apilar o enrollar para obtener una limpieza y un acondicionamiento eficaces en superficies planas, irregulares o con contornos
    Homogeneización inmediata: el material Scotch-Brite™ no se derretirá en soldaduras calientes
    Sistema de colocación y retirada con Hookit para cambiar el disco de forma rápida y sencilla, facilitando procesos de acabado multipaso
    Utilizar en pizarra angular

    Nota:

    Uso para remover grandes cantidades de material, acabado, amolado y homogeneización de soldaduras